Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Altro
larghezza
80,5 mm
senza alogeni
altezza
222,9 mm
profondità
10,1 mm
numero di unità
3
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto/a vite
direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
codice RAL (simile)
9010
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Lucido
adatto per installazione a incasso
numero di unità orizzontali
diametro del foro (apertura)
60 mm
Numero di elementi di commutazione
Serie
Merten System / M
Disponibilità:
Prodotto non rendibile