Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6010-6535
Cod. Produttore
MTN6010-6535
Cod. EAN
3606489496265

Informazioni di prodotto

Cornice scat. rett.SysDes, Bia.Loto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice coperchio MTN6010-6535 Merten System Design di Schneider Electric di colore Bianco Loto con 1 canale. La cornice coperchio può essere installata in posizione orizzontale. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa cornice coperchio è affidabile e resistente. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico D-Life. Dimensioni: 90 mm di larghezza, 12 mm di altezza e 113,5 mm di lunghezza. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Viene montata in una scatola a muro a 3 moduli. È compatibile con la gamma KNX. Vanta un grado di protezione IP20. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.

numero di unità

3

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

senza alogeni

colore

Bianco

numero di unità orizzontali

3

qualità del materiale

materiale termoplastico

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

9003

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

profondità

12 mm

larghezza

113.5 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

altezza

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

Serie

SpaceLogic_KNX

Produttore

D-Life frame - 1-gang - for 3-module box - lotus white