›

CORNICE ROTONDA MDV7 ARGENTO

Cod. Rexel L3AR1-MDV7
Cod. Produttore AR1-MDV7
Cod. EAN 8437009701041

Informazioni principali

  • Tipo: Cornice rotonda
  • Finitura: Argento
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Sobrio e moderno
  • Installazione: Elegante e funzionale
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: MDV7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice rotonda in finitura argento, progettata per garantire un'installazione elegante e funzionale di componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Il design sobrio e moderno si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un tocco di raffinatezza agli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un'estetica curata senza rinunciare alla praticità e alla sicurezza.
CORNICE ROTONDA MDV7 ARGENTO