›

Cornice quadrata nera plastica PC per dispositivi DLB28 installazione elettrica

Cod. Rexel L3AC2-DLB205
Cod. Produttore AC2-DLB205
Cod. EAN 8436572486416

Informazioni principali

  • Colore: Nero RAL9005
  • Materiale: Policarbonato
  • Formato: Quadrato 232x232 mm
  • Altezza/Profondità: 7 mm
  • Colore cerchio: Nero
  • Compatibile con: DLB28-35-40
  • Serie: Acces. BOSTON
  • Garanzia: 2 anni

Descrizione del prodotto

Cornice quadrata di colore nero con finitura RAL9005, realizzata in policarbonato resistente. Progettata come accessorio per downlight della serie Boston, si caratterizza per le dimensioni esterne di 232 mm di lunghezza e larghezza e uno spessore di 7 mm. Questo componente garantisce un aspetto elegante e una protezione durevole, ideale per completare e valorizzare l’installazione di apparecchi di illuminazione DLB28-35-40. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e facilità di montaggio, mantenendo al contempo un design moderno e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Presentiamo la cornice quadrata nera in plastica, un accessorio versatile e di alta qualità. Realizzata in robusta plastica, questa cornice è perfetta per l'installazione di dispositivi DLB28. Il design elegante e il colore nero si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un aspetto moderno e raffinato. Ideale per chi cerca un accessorio pratico e di stile, questa cornice è un elemento essenziale per completare il proprio sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

232 mm

altezza

7 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

232 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Acces / BOSTON

Cornice quadrata nera plastica PC per dispositivi DLB28 installazione elettrica