›

Cornice quadrata bianca plastica per sistema DLB2

Cod. Rexel L3AC0-DLB205
Cod. Produttore AC0-DLB205
Cod. EAN 8436572486355

Informazioni principali

  • Colore: Bianco RAL9016
  • Materiale: Policarbonato
  • Formato: Quadrato
  • Larghezza esterna: 232 mm
  • Lunghezza esterna: 232 mm
  • Altezza/Profondità: 7 mm
  • Serie: Acces. BOSTON
  • Garanzia: 2 anni

Descrizione del prodotto

Cornice quadrata di colore bianco con finitura RAL9016, realizzata in policarbonato resistente e leggera. Progettata come accessorio per i modelli DLB28, DLB35 e DLB40, presenta dimensioni esterne di 232 mm per lato e uno spessore di 7 mm. Questo componente è ideale per completare l'installazione di downlight, assicurando un'estetica pulita e moderna grazie alla sua forma quadrata e al colore neutro. La cornice unisce funzionalità e design, offrendo una soluzione durevole e di facile integrazione negli impianti di illuminazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cornice quadrata bianca in plastica L3AC0-DLB205 è un accessorio versatile e funzionale per il tuo sistema DLB2. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cornice offre un design elegante e moderno, perfetto per qualsiasi ambiente. Il colore bianco si integra facilmente con altri elementi decorativi, aggiungendo un tocco di freschezza e luminosità. Ideale per chi cerca un accessorio pratico e di stile, la L3AC0-DLB205 rappresenta una scelta eccellente per completare il tuo sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

232 mm

altezza

7 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

232 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Acces / BOSTON

Cornice quadrata bianca plastica per sistema DLB2