› Illuminazione

Cornice quadrata bianca plastica resistente per installazioni elettriche

Cod. Rexel L3AC0-DLB100
Cod. Produttore AC0-DLB100
Cod. EAN 8436572486331

Informazioni principali

  • Colore: Bianco RAL9016
  • Materiale: Policarbonato
  • Formato: Quadrato
  • Lunghezza esterna: 114 mm
  • Larghezza esterna: 114 mm
  • Altezza/Profondità: 6 mm
  • Serie: Acces. BOSTON
  • Garanzia: 2 anni

Descrizione del prodotto

Cornice quadrata di colore bianco realizzata in policarbonato, progettata come accessorio per il downlight DLB10. Il prodotto presenta una finitura RAL9016 e dimensioni esterne di 114 mm per lato con uno spessore di 6 mm. La cornice unisce resistenza e leggerezza grazie al materiale plastico utilizzato, garantendo un aspetto elegante e pulito per l’installazione di apparecchiature elettriche. Ideale per completare e valorizzare l’estetica di impianti di illuminazione a incasso con un design moderno e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cornice quadrata bianca L3AC0-DLB100 è un accessorio essenziale per la tua installazione elettrica. Realizzata in plastica resistente, questa cornice offre un design elegante e moderno, perfetto per adattarsi a qualsiasi ambiente. Il suo colore bianco la rende versatile, permettendo di integrarsi facilmente con altri elementi decorativi. Grazie alla sua costruzione robusta, garantisce una lunga durata nel tempo, mantenendo un aspetto impeccabile. La cornice è progettata per un montaggio semplice e rapido, rendendola ideale per professionisti e appassionati del fai-da-te. Con la sua forma quadrata, rappresenta una soluzione funzionale e stilosa per completare il tuo sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

altezza

6 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

114 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Acces / BOSTON

Cornice quadrata bianca plastica resistente per installazioni elettriche