›

Cornice quadrata bianca in PC per apparecchi elettrici installazione interna

Cod. Rexel L3AC0-DLB150
Cod. Produttore AC0-DLB150
Cod. EAN 8436572486348

Informazioni principali

  • Colore: Bianco RAL9016
  • Materiale: Policarbonato
  • Forma: Quadrata
  • Larghezza esterna: 174 mm
  • Lunghezza esterna: 174 mm
  • Altezza/Profondità: 6 mm
  • Serie: Acces. BOSTON
  • Garanzia: 2 anni

Descrizione del prodotto

Cornice quadrata di colore bianco realizzata in policarbonato, progettata specificamente come accessorio per il modello DLB20. La finitura è RAL9016, che garantisce un aspetto uniforme e moderno. Le dimensioni esterne sono di 174 mm per lato con uno spessore di 6 mm, rendendola ideale per integrarsi perfettamente in ambienti elettrici e di illuminazione. Questo accessorio combina resistenza e leggerezza, offrendo una soluzione funzionale e di design per il fissaggio e la rifinitura di downlight. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cornice quadrata L3AC0-DLB150 è un accessorio versatile e funzionale, progettata per l'installazione di apparecchi elettrici. Realizzata in plastica di alta qualità, questa cornice si presenta in un elegante colore bianco, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua forma quadrata la rende adatta a diversi tipi di dispositivi, offrendo una soluzione esteticamente gradevole e pratica. Grazie alla sua robustezza e al design curato, è ideale per garantire una protezione efficace e duratura degli apparecchi elettrici. Con una facile installazione, la cornice è perfetta per chi cerca un accessorio che unisca funzionalità e stile. La qualità dei materiali utilizzati assicura inoltre una lunga durata nel tempo, rendendola una scelta affidabile per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

174 mm

altezza

6 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

174 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Acces / BOSTON

Cornice quadrata bianca in PC per apparecchi elettrici installazione interna