› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

CORNICE PLAF LED PANEL 300X300

Cod. Rexel BE20099
Cod. Produttore 20099
Cod. EAN 8002219729965

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x300 mm
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Grado protezione: IP alto
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Installazione: Ambienti umidi
  • Serie: BE20099
  • Uso: Magazzini e garage

Descrizione del prodotto

CORNICE PLAF LED PANEL 300X300Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: CORNICE PLAF LED PANEL 300X300Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

CORNICE PLAF LED PANEL 300X300