›

CORNICE MEZZA LUNA NERA PER LNA

Cod. Rexel L3AML2-LNA
Cod. Produttore AML2-LNA
Cod. EAN 8437009701959

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Forma: Mezza luna
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Elegante e funzionale
  • Montaggio: Facile e pratico
  • Uso: Installazione elettrica
  • Resistenza: Robusta e durevole
  • Serie: LNA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice mezza luna di colore nero, progettata per l'integrazione con il sistema LNA. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, questa cornice è ideale per completare l'installazione elettrica con un design elegante e funzionale. La sua forma mezza luna conferisce un aspetto moderno e raffinato, garantendo al contempo praticità e facilità di montaggio. Adatta per ambienti che richiedono soluzioni estetiche senza compromettere la robustezza e la durata nel tempo.
CORNICE MEZZA LUNA NERA PER LNA