› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Cornice Merten System M Smart Bianco Brillante Singola per Interni IP20

Cod. Rexel MRTMTN478119
Cod. Produttore MTN478119
Cod. EAN 3606485096407

Informazioni principali

  • Colore: Bianco artico (RAL 9010)
  • Materiale: Policarbonato
  • Finitura: Brillante
  • Montaggio: Orizzontale e verticale
  • Grado di protezione: IP20
  • Segmento mercato: Residenziale, terziario
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Merten System M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il telaio di copertura Merten System M MTN478119 è una scelta intelligente per migliorare il design degli interni. Il bianco polare in policarbonato brillante e lucido è di classe e privo di alogeni. Inoltre, può essere installato orizzontalmente o verticalmente a seconda delle esigenze. Ha un grado di protezione IP20.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

larghezza

80,5 mm

senza alogeni

altezza

80,5 mm

profondità

10,1 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto/a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9010

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

adatto per installazione a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

diametro del foro (apertura)

60 mm

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

Merten System / M

Cornice Merten System M Smart Bianco Brillante Singola per Interni IP20