› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Cornice M-Smart quadrupla bianco brillante policarbonato per abitazioni e piccoli negozi

Cod. Rexel MRTMTN478419
Cod. Produttore MTN478419
Cod. EAN 3606485096469

Informazioni principali

  • Colore: Bianco artico
  • Materiale: Policarbonato
  • Finitura: Brillante
  • Numero di serie: 4 serie
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio: Orizzontale e verticale
  • Segmento mercato: Residenziale, terziario
  • Serie: Merten System M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice coperchio MTN478419 Merten System M di Schneider Electric di colore Bianco Polare con 4 canali. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico M-Smart. La cornice coperchio può essere montata in orizzontale e verticale. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. La cornice coperchio è realizzata in policarbonato, caratteristica che la rende il più resistente possibile.. La cornice coperchio è priva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). È priva di alogeni. Inoltre, questa cornice coperchio è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole attività commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80,5 mm

senza alogeni

altezza

294,1 mm

profondità

10,1 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto/a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9010

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

adatto per installazione a incasso

numero di unità orizzontali

4

diametro del foro (apertura)

60 mm

Numero di elementi di commutazione

4

Serie

Merten System / M

Cornice M-Smart quadrupla bianco brillante policarbonato per abitazioni e piccoli negozi