Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN486414
Cod. Produttore
MTN486414
Cod. EAN
3606485006154

Informazioni di prodotto

Cornice m-plan, quadrupla, antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice coperchio MTN486414 Merten System M di Schneider Electric di colore Antracite con 4 canali. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico M-Plan. La cornice coperchio può essere montata in orizzontale e verticale. La cornice coperchio ha un grado di protezione IP20 da oggetti solidi e liquidi. Realizzata in policarbonato, questa cornice coperchio è molto affidabile e resistente. La cornice coperchio è un prodotto Green Premium. Inoltre è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa cornice coperchio è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole attività commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

diametro del foro (apertura)

60 mm

numero di unità

4

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

senza alogeni

colore

antracite

numero di unità orizzontali

4

qualità del materiale

materiale termoplastico

codice RAL (simile)

7024

profondità

10.1 mm

larghezza

85.8 mm

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

altezza

297 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

CORNICE M-PLAN, QUADRUPLA, ANTRACITE