Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN404319
Cod. Produttore
MTN404319
Cod. EAN
3606485111506

Informazioni di prodotto

Cornice M-Elegance trip.vetro bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice coperchio MTN404319 Merten System M di Schneider Electric di colore Bianco Brillante con 3 canali. La cornice coperchio appartiene ai gruppi estetici in vetro M-Elegance. La cornice coperchio può essere montata in orizzontale e verticale. La cornice coperchio ha un grado di protezione IP20 da oggetti solidi e liquidi. Realizzata in vetro, questa cornice coperchio è molto affidabile e resistente. Essendo rispettosa dell'ambiente, questa cornice coperchio è anche un prodotto Green Premium. Inoltre è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa cornice coperchio è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole attività commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

diametro del foro (apertura)

60 mm

numero di unità

3

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

vetro

trasparente

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

resistenza agli urti

IK02

senza alogeni

colore

Bianco

numero di unità orizzontali

3

qualità del materiale

puro vetro

numero di unità verticali

3

profondità

10.1 mm

larghezza

90 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

altezza

232.4 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

CORNICE IN CRISTALLO TRIPLA BIANCO BRILL