Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN404119
Cod. Produttore
MTN404119
Cod. EAN
3606485111421

Informazioni di prodotto

Cornice M-Elegance sing.vetro bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il telaio di copertura Merten System M MTN404119 è una scelta intelligente per migliorare il design degli interni. Il vetro bianco brillante è trasparente, di classe e privo di alogeni. Inoltre, può essere installato orizzontalmente o verticalmente a seconda delle esigenze. Ha un grado di protezione IP20.

diametro del foro (apertura)

60 mm

numero di unità

1

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

vetro

trasparente

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

resistenza agli urti

IK02

senza alogeni

colore

Bianco

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

puro vetro

numero di unità verticali

1

profondità

10.1 mm

larghezza

90 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

altezza

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

Cornice in cristallo singola bianco bril