› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Cornice doppia M-Smart bianco polare lucido per interruttori serie civile KNX Merten System M

Cod. Rexel MRTMTN478219
Cod. Produttore MTN478219
Cod. EAN 3606485096421

Informazioni principali

  • Colore: Bianco artico
  • Finitura: Brillante
  • Materiale: Policarbonato
  • Montaggio: Orizzontale e verticale
  • Grado protezione: IP20
  • Numero di serie: 2
  • Segmento mercato: Residenziale, terziario
  • Serie: Merten System M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio M-Smart, doppio, bianco polare, lucido. Per l'installazione verticale e orizzontale. Materiale: termoplastica brillante. Colore: bianco polare, lucido.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80,5 mm

senza alogeni

altezza

151,7 mm

profondità

10,1 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto/a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9010

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

adatto per installazione a incasso

numero di unità verticali

2

diametro del foro (apertura)

60 mm

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

Merten System / M

Cornice doppia M-Smart bianco polare lucido per interruttori serie civile KNX Merten System M