Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
diametro del foro (apertura)
60 mm
numero di unità
2
adatto per installazione a incasso
grado di protezione (IP)
IP20
materiale
plastica
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto/a vite
senza alogeni
numero di unità orizzontali
qualità del materiale
materiale termoplastico
codice RAL (simile)
9010
profondità
10.1 mm
larghezza
85.8 mm
esecuzione della superficie
brillante
superficie
non trattato
altezza
154.6 mm
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
Serie
Interruttori_Merten_System_M
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: MRTLSS100100 Cod. Produttore: LSS100100 Cod. EAN: 3606480595998
Cod. Rexel: MRTMTN676090 Cod. Produttore: MTN676090 Cod. EAN: 3606480072932
Cod. Rexel: MRTMTN670804 Cod. Produttore: MTN670804 Cod. EAN: 3606485012223
Cod. Rexel: MRTMTN670802 Cod. Produttore: MTN670802 Cod. EAN: 3606485012216
Cod. Rexel: MRTMTN647593 Cod. Produttore: MTN647593 Cod. EAN: 3606485011783
Cod. Rexel: MRTMTN684032 Cod. Produttore: MTN684032 Cod. EAN: 3606485104935
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te