Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN4010-6550
Cod. Produttore
MTN4010-6550
Cod. EAN
3606480890772

Informazioni di prodotto

Cornice D-Life 1g Metallo Nichel

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il telaio di copertura Merten System Design MTN4010-6550 è una scelta intelligente per migliorare il design degli interni. Il nichel metallico zamak è di classe e privo di alogeni. Inoltre, può essere installato orizzontalmente o verticalmente a seconda delle esigenze. Le dimensioni sono: lunghezza 90 mm, larghezza 84 mm e altezza 12 mm. Ha un grado di protezione IP20.

numero di unità

1

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

metallo

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

senza alogeni

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

acciaio inox

numero di unità verticali

1

profondità

12 mm

larghezza

90 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

altezza

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Merten_System_D

Produttore

Cornice in pietra D-Life, 1 slot, nickel