Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYUM27270
Cod. Produttore
NSYUM27270
Cod. EAN
3606480190063

Informazioni di prodotto

Cornice di accoppiamento lunghezza 200mm per cass. PLS con pannelli 27cm- IP65

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Set di 10 strutture di affiancamento per cassette modulari di isolamento PanelSeT PLS La larghezza di apertura è 200 mm L'altezza è di 5 mm La profondità è di 230 mm Fisso su accoppiamento laterale di 2 scatole modulari Il kit è costituito da 1 telaio e guarnizione Ideale per applicazioni multi-scopo Il valore di protezione in ingresso è IP65

colore

Grigio

larghezza

200 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

25 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7032

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT PLS

Produttore

Cornice accoppiamento 200mm per cassette modulari PLS 27cm IP65 protezione