› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPROLEDSPOT ND 4-60W R80 E27 827

Cod. Rexel PHCLAR806082736
Cod. Produttore CLAR806082736
Cod. EAN 8718696811832

Informazioni principali

  • Potenza: 4 W
  • Attacco: E27
  • Flusso luminoso: 345 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 15.000 ore
  • Classe efficienza: F
  • Serie: Riflettori CorePro LEDspot

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli apparecchi CorePro LEDspot sono una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento offrendo una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco GU10 o E27,nascono come alternativa per la sostituzione retrofit degli spot alogeni o a incandescenza. Gli apparecchi CorePro LEDspot offrono enormi risparmi energetici e riducono al minino i costi di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

80 mm

efficienza luminosa della lampada

86 LUMEN_WATT

intensità luminosa

620 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

112 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

345 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1203

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

33 ... 33 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

4 ... 4 W

flusso luminoso

345 ... 345 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

Riflettori CorePro LEDspot

COREPROLEDSPOT ND 4-60W R80 E27 827