› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPROLEDSPOT D 4.5-60W R63 E27 82

Cod. Rexel PHCLAR636082736
Cod. Produttore CLAR636082736D
Cod. EAN 8718696811818

Informazioni principali

  • Potenza: 4,5 W
  • Attacco: E27
  • Flusso luminoso: 345 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 15.000 ore
  • Classe efficienza: F
  • Serie: Riflettori CorePro LEDspot

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli apparecchi CorePro LEDspot sono una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento offrendo una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco GU10 o E27,nascono come alternativa per la sostituzione retrofit degli spot alogeni o a incandescenza. Gli apparecchi CorePro LEDspot offrono enormi risparmi energetici e riducono al minino i costi di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

63 mm

efficienza luminosa della lampada

76 LUMEN_WATT

intensità luminosa

620 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

102 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

345 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1353

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

25 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

4,5 ... 4,5 W

flusso luminoso

345 ... 345 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

Riflettori CorePro LEDspot

COREPROLEDSPOT D 4.5-60W R63 E27 82