› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPROLEDSPOT D 4.3-60W R50 E14 82

Cod. Rexel PHCLAR506082736
Cod. Produttore CLAR506082736D
Cod. EAN 8718696811771

Informazioni principali

  • Potenza: 4.3 W
  • Equiv. alogena: 60 W
  • Attacco: E14
  • Tipo lampada: R50
  • Indice resa colori: 82
  • Serie: Riflettori CorePro LEDspot
  • Risparmio energetico: elevato
  • Compatibilità: retrofit GU10/E27

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli apparecchi CorePro LEDspot sono una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento offrendo una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco GU10 o E27,nascono come alternativa per la sostituzione retrofit degli spot alogeni o a incandescenza. Gli apparecchi CorePro LEDspot offrono enormi risparmi energetici e riducono al minino i costi di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

74 LUMEN_WATT

intensità luminosa

550 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

84 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

320 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1368

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

25 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

4,3 ... 4,3 W

flusso luminoso

320 ... 320 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

Riflettori CorePro LEDspot

COREPROLEDSPOT D 4.3-60W R50 E14 82