Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
attacco lampada
R7s
colore del corpo
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
29 mm
efficienza luminosa della lampada
128,57 LUMEN_WATT
forma della lampada
lunghezza
118 mm
grado di protezione (IP)
IP20
colore della luce secondo EN 12464-1
Neutro da 3300 a 5300 K
esecuzione vetro/copertura
Chiaro
durata di vita nominale media
15000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
14 KILOWATTORA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
cut-off: fine fase (trailing)
cut-on: inizio fase (leading)
Designazione della lampada
Numero min. di comandi di commutazione
50000
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
1800 lm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
E
fattore di potenza
0,8
Indice di efficienza energetica (EEI)
0,1059
tensione nominale
220 ... 240 V
corrente nominale
74 ... 74 mA
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
potenza della lampada
14 ... 14 W
flusso luminoso
1800 ... 1800 lm
Serie
CorePro LEDlinear MV
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te