› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPRO LUSTRE ND 7-60W E27 827 P48

Cod. Rexel PHCORELUS60G2
Cod. Produttore CORELUS60G2
Cod. EAN 8719514313026

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Potenza: 7 W
  • Flusso luminoso: 806 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 15.000 ore
  • Classe efficienza: E
  • Serie: CorePro LEDcandle

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera , sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

48 mm

efficienza luminosa della lampada

115 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

93 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,06

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

806 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,51

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1086

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

59 ... 59 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

7 ... 7 W

flusso luminoso

806 ... 806 lm

Serie

CorePro LEDcandle

COREPRO LUSTRE ND 7-60W E27 827 P48