Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCORE18840UN
Cod. Produttore
CORE18840UN
Cod. EAN
8718699782795

Informazioni di prodotto

  • Serie: CorePro LED tube Universal T8
  • Tensione: 220-240 V
  • Potenza: 8 W
  • Flusso luminoso: 900 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Grado protezione: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con una design e una tecnologia semplificata, Philips CorePro LED tubeUniversal Universal T8 è pensato per funzionare con tutte le tipologie d ireattori e si adatta direttamente agli apparecchi già esistenti con ballast elettromagnetici EM o elettronici HF; può essere anche collegato direttamente alla rete elettrica. questoriduce i costi di stoccaggio e di gestione di different icodici di tubi LED a magazzino, diventando un grande vantaggio per il grossista di materiale eelettrico.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

112 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

603 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

900 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1135

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

40 ... 40 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

900 ... 900 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

CorePro LED tube Universal T8

Produttore

COREPRO LEDTUBE UN 600MM HO 8W840 T