Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCORE58840UN
Cod. Produttore
CORE58840UN
Cod. EAN
8718696801741

Informazioni di prodotto

  • Serie: CorePro LED tube Universal T8
  • Potenza: 23 W
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Flusso luminoso: 2700 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Classe efficienza: E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con una design e una tecnologia semplificata, Philips CorePro LED tubeUniversal Universal T8 è pensato per funzionare con tutte le tipologie d ireattori e si adatta direttamente agli apparecchi già esistenti con ballast elettromagnetici EM o elettronici HF; può essere anche collegato direttamente alla rete elettrica. questoriduce i costi di stoccaggio e di gestione di different icodici di tubi LED a magazzino, diventando un grande vantaggio per il grossista di materiale eelettrico.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

117 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1514 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2700 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,116

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

130 ... 130 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

23 ... 23 W

flusso luminoso

2700 ... 2700 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

CorePro LED tube Universal T8

Produttore

COREPRO LEDTUBE UN 1500MM HO 23W840