Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCORE18840G3
Cod. Produttore
CORE18840G3
Cod. EAN
8719514459779

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Lunghezza: 600 mm
  • Flusso luminoso: 800 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Classe efficienza: F
  • Serie: CorePro LEDtube EM/Mains

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

604 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

800 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1248

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

46 ... 46 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

800 ... 800 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

CorePro LEDtube EM Mains

Produttore

COREPRO LEDTUBE 600MM 8W 840 T8