Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCORE18830G3
Cod. Produttore
CORE18830G3
Cod. EAN
8719514486386

Informazioni di prodotto

  • Serie: CorePro LEDtube EM/Mains
  • Lunghezza: 600 mm
  • Potenza: 8 W
  • Flusso luminoso: 750 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Classe efficienza: F

Documentazione tecnica

CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8 è una lampada LED a tubo progettata come alternativa efficiente alle tradizionali lampade fluorescenti da 18W TL-D. Con una lunghezza di 600 mm e attacco G13, questa lampada offre una potenza di 8W e un flusso luminoso di 750 lumen con una temperatura di colore calda di 3000 K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione confortevole e naturale. L'indice di resa cromatica (CRI) è pari a 80, garantendo una buona qualità della luce. La tecnologia LED assicura un'efficienza luminosa di 93 lm/W e una lunga durata nominale di 50.000 ore, con un ciclo di commutazione fino a 200.000 accensioni. Il tubo ha un fattore di potenza di 0,9 e funziona a tensione nominale di 220-240 V con un consumo energetico di soli 8 kWh per 1000 ore. La finitura smerigliata in vetro contribuisce a una distribuzione uniforme della luce con un angolo di fascio di 240 gradi. Il prodotto non è dimmerabile, ha un valore di tremolio (PstLM) basso pari a 1 e un effetto stroboscopico di 0,4, garantendo comfort visivo. È adatto a un intervallo di temperatura ambiente da -20 a +45 °C e conforme alle normative RoHS e CE, con certificazione KEMA Keur. Classe di efficienza energetica F. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

93 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

604 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

750 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1315

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

46 ... 46 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

750 ... 750 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

CorePro LEDtube EM Mains

Produttore

CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8 sostituzione lampade fluorescenti