Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCORE58830G3
Cod. Produttore
CORE58830G3
Cod. EAN
8719514486423

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 2050 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Classe efficienza: F
  • Serie: CorePro LEDtube EM/Mains

Documentazione tecnica

CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8 è una lampada LED a tubo T8 progettata come alternativa efficiente alle tradizionali lampade fluorescenti da 58W TL-D. Offre un flusso luminoso di 2050 lumen con una temperatura di colore di 3000 K, garantendo una luce calda e uniforme con un indice di resa cromatica (CRI) di 80. Realizzata in vetro smerigliato con attacco G13, ha una lunghezza di 1500 mm e un consumo energetico di soli 20 W, assicurando un risparmio energetico significativo. La lampada ha una durata nominale di 50.000 ore e un ciclo di commutazione fino a 200.000 accensioni, con un tempo di avvio rapido di 0,5 secondi. Il fattore di potenza è pari a 0,9 e la tensione nominale è 220-240 V. La classe di efficienza energetica è F. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e CE, con certificazione KEMA Keur, ed è indicato per ambienti con temperatura da -20 a +45 °C. La lampada non è dimmerabile e garantisce un'illuminazione stabile e di qualità, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

102 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1514 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2050 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1329

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

105 ... 105 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

20 ... 20 W

flusso luminoso

2050 ... 2050 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

CorePro LEDtube EM Mains

Produttore

CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8 illuminazione generale