Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCORE36840G3
Cod. Produttore
CORE36840G3
Cod. EAN
8719514448070

Informazioni di prodotto

  • Serie: CorePro LEDtube EM/Mains
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Potenza: 15,5 W
  • Flusso luminoso: 1800 lm
  • Temperatura colore: 4000 K (Bianco freddo)
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Durata nominale: 50.000 ore
  • Classe efficienza energetica: E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

116 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1214 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1800 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1173

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

84 ... 84 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

15,5 ... 15,5 W

flusso luminoso

1800 ... 1800 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

CorePro LEDtube EM Mains

Produttore

COREPRO LEDTUBE 1200MM 15.5W840 T8