› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPRO LEDSPOT 730LM GU10 840 60D

Cod. Rexel PHLEDGU10908406
Cod. Produttore LEDGU109084060
Cod. EAN 8718696813355

Informazioni principali

  • Attacco: GU10
  • Flusso luminoso: 730 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Potenza equivalente: 100 W
  • Angolo fascio: 60°
  • Durata nominale: 25.000 ore
  • Classe efficienza: E
  • Serie: CorePro LEDspot MV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

108 LUMEN_WATT

intensità luminosa

750 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

730 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1125

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

55 ... 55 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

6,7 ... 6,7 W

flusso luminoso

730 ... 730 lm

Angolo del fascio luminoso

60 ... 60 GRADO

Serie

CorePro LEDspot MV

COREPRO LEDSPOT 730LM GU10 840 60D