Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCLAGU10908306
Cod. Produttore
CLAGU109083060
Cod. EAN
8718696813331

Informazioni di prodotto

CorePro LEDspot MV - lampada a LED/multi LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++ - Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K

Descrizione del produttore: Lampadina LED GU10 con una luminosità di 670 lumen e una temperatura colore calda di 3000 Kelvin, ideale per creare un'illuminazione accogliente e confortevole negli ambienti interni. Grazie al fascio di luce di 60 gradi, garantisce una diffusione luminosa ampia e uniforme, perfetta per l'illuminazione di punti specifici. Questo prodotto combina efficienza energetica e lunga durata, rappresentando una soluzione moderna e sostenibile per l'illuminazione domestica e professionale.

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

base

GU10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

dimmerabile

forma della lampada

riflettore

classe di efficienza energetica

A++

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

opale

lunghezza

54 mm

tensione nominale

220 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

temperatura del colore

3000

diametro

50 mm

angolo di irraggiamento

60

intensità luminosa

900 cd

fattore di potenza

0.5

flusso luminoso effettivo

670

durata di vita nominale media

25000 h

efficienza luminosa della lampada

95

corrente nominale

60