› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPRO LEDSPOT 4-50W GU10 830 36D

Cod. Rexel PHCLAGU1050830G
Cod. Produttore CLAGU1050830G2D
Cod. EAN 8719514358836

Informazioni principali

  • Potenza: 4 W
  • Flusso luminoso: 345 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Angolo fascio: 36°
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 15.000 ore
  • Tensione: 220-240 V
  • Serie: CorePro LEDspot MV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

86 LUMEN_WATT

intensità luminosa

700 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,45

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

345 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,84

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1203

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

23 ... 23 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

4 ... 4 W

flusso luminoso

345 ... 345 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

CorePro LEDspot MV

COREPRO LEDSPOT 4-50W GU10 830 36D