Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
attacco lampada
GU10
colore del corpo
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
50 mm
efficienza luminosa della lampada
79 LUMEN_WATT
intensità luminosa
470 cd
forma della lampada
Riflettore
lunghezza
53 mm
grado di protezione (IP)
IP20
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo < 3300 K
esecuzione vetro/copertura
Chiaro
durata di vita nominale media
15000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
3 KILOWATTORA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
Nessuna funzione dimm
Designazione della lampada
PAR16
Numero min. di comandi di commutazione
50000
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
215 lm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
F
fattore di potenza
0,5
Indice di efficienza energetica (EEI)
0,1152
tensione nominale
220 ... 240 V
corrente nominale
29 ... 29 mA
Temperatura di colore correlata
2700 ... 2700 K
potenza della lampada
2,7 ... 2,7 W
flusso luminoso
215 ... 215 lm
Angolo del fascio luminoso
36 ... 36 GRADO
Serie
CorePro LEDspot MV
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te