› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPRO LEDCANDLE ND 2.2-25W B35 E1

Cod. Rexel PHINCACAN25G2
Cod. Produttore INCACAN25G2
Cod. EAN 8719514346796

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Potenza: 2,2 W (equiv. 25 W)
  • Flusso luminoso: 250 lm
  • Temperatura colore: 2700 K (bianco caldo)
  • Durata nominale: 15.000 ore
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe efficienza energetica: E
  • Serie: Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

113 LUMEN_WATT

forma della lampada

Candela

lunghezza

97 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,728

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

20000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

250 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,4

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0841

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

21 ... 21 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

2,2 ... 2,2 W

flusso luminoso

250 ... 250 lm

Serie

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro

COREPRO LEDCANDLE ND 2.2-25W B35 E1