› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPRO LEDBULBND4.5-40W E27 A60 82

Cod. Rexel PHINCALED40G2
Cod. Produttore INCALED40G2
Cod. EAN 8719514361300

Informazioni principali

  • Potenza: 4,5 W
  • Flusso luminoso: 470 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Attacco: E27
  • Durata nominale: 15.000 ore
  • Indice resa cromatica: 80
  • Classe efficienza: F
  • Serie: Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

104 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

106 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

20000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,51

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1069

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

40 ... 40 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

4,5 ... 4,5 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Serie

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

COREPRO LEDBULBND4.5-40W E27 A60 82