› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPRO LEDBULBND10.5-100W E27A60 8

Cod. Rexel PHINCALED100G3
Cod. Produttore INCALED100G3
Cod. EAN 8719514361287

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Potenza: 10,5 W
  • Flusso luminoso: 1521 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Durata nominale: 15.000 ore
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe efficienza: D
  • Serie: Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

144 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

104 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,275

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

20000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,52

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,094

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

90 ... 90 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

10,5 ... 10,5 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Serie

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

COREPRO LEDBULBND10.5-100W E27A60 8