› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPRO LEDBULBND 200W E27 A95 840

Cod. Rexel PHINCALED20084G
Cod. Produttore INCALED200840G2
Cod. EAN 8719514346697

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Potenza: 23 W
  • Flusso luminoso: 3452 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Durata nominale: 15.000 ore
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Classe efficienza: D
  • Serie: Lampade a goccia CorePro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED CorePro a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED a elevata emissione di lumen garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine CorePro LED a elevata emissione di lumen forniscono un'eccellente qualità della luce. Illuminazione a LED a risparmio energetico che offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

95 mm

efficienza luminosa della lampada

150 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

165 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,39

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

20000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

3452 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,51

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0908

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

200 ... 200 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

23 ... 23 W

flusso luminoso

3452 ... 3452 lm

Serie

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione lu

COREPRO LEDBULBND 200W E27 A95 840