› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPRO LEDBULB ND 13-100W A60 E27

Cod. Rexel PHCORE100830G2
Cod. Produttore CORE100830G2
Cod. EAN 8720169169173

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Potenza: 13 W
  • Flusso luminoso: 1521 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 15.000 ore
  • Classe efficienza: E
  • Serie: CorePro LEDbulb

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

117 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,15

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1521 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,54

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1164

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

105 ... 105 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

13 ... 13 W

flusso luminoso

1521 ... 1521 lm

Angolo del fascio luminoso

180 ... 180 GRADO

Serie

CorePro LEDbulb

COREPRO LEDBULB ND 13-100W A60 E27