› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

COREPRO LED STICK ND 9.5-75W T38 E2

Cod. Rexel PHCORESTICK7584
Cod. Produttore CORESTICK75840
Cod. EAN 8718696814536

Informazioni principali

  • Potenza: 9,5 W
  • Flusso luminoso: 1050 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Attacco: E27
  • Classe efficienza: E
  • Durata nominale: 15.000 ore
  • Serie: Prodotti LED in plastica CorePro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I prodotti LED possono essere installati senza difficoltà per applicazioni specifiche.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

37,2 mm

efficienza luminosa della lampada

110 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

114,3 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1050 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,51

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1188

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

84 ... 84 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

9,5 ... 9,5 W

flusso luminoso

1050 ... 1050 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

Prodotti LED in plastica CorePro

COREPRO LED STICK ND 9.5-75W T38 E2