Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
colore
Bianco
attacco lampada
GU5,3
colore del corpo
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
50,5 mm
efficienza luminosa della lampada
88 LUMEN_WATT
intensità luminosa
1400 cd
forma della lampada
Riflettore
lunghezza
45 mm
grado di protezione (IP)
IP20
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo < 3300 K
esecuzione vetro/copertura
Chiaro
durata di vita nominale media
15000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
7 KILOWATTORA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
Nessuna funzione dimm
Designazione della lampada
MR16
Numero min. di comandi di commutazione
50000
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
621 lm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
F
fattore di potenza
0,8
Indice di efficienza energetica (EEI)
0,1471
tensione nominale
12 ... 12 V
corrente nominale
730 ... 730 mA
Temperatura di colore correlata
3000 ... 3000 K
potenza della lampada
7 ... 7 W
flusso luminoso
621 ... 621 lm
Angolo del fascio luminoso
36 ... 36 GRADO
Serie
CorePro LEDspot LV
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te