Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCLAGU5335840G
Cod. Produttore
CLAGU5335840G2
Cod. EAN
8719514307087

Informazioni di prodotto

CorePro LEDspot LV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 4.4 W - Classe di efficienza energetica: F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento , che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per la diretta sostituzione delle lampade a incandescenza di forma spot . Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

colore

Bianco

attacco lampada

GU5,3

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50,5 mm

efficienza luminosa della lampada

88 LUMEN_WATT

intensità luminosa

750 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

45,5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

MR16

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

390 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,6

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1326

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

520 ... 520 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

4,4 ... 4,4 W

flusso luminoso

390 ... 390 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

CorePro LEDspot LV

Produttore

COREPRO LED SPOT ND 4.4-35W MR16 84