Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLTLED4P26830
Cod. Produttore
PLTLED4P26830
Cod. EAN
8719514487802

Informazioni di prodotto

CorePro LED PLT 4P offre una soluzione efficiente e semplice per il rinnovo dell’illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma e dimensione compatibile con lampade fluorescenti tradizionali
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Significativi risparmi energetici
  • Illuminazione di qualità per applicazioni generali
  • Rispetto per l’ambiente

Documentazione tecnica

CorePro LED PLT 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma e dimensione tipico delle lampade fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente Descrizione del produttore: CorePro LED PLT 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma e dimensione tipico delle lampade fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

42 mm

efficienza luminosa della lampada

110 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

142 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

990 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1464

tensione nominale

20 ... 60 V

corrente nominale

250 ... 400 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

9 ... 9 W

flusso luminoso

990 ... 990 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

CorePro LED PLT 4P

Produttore

COREPRO LED PLT HF 9W 830 4P GX24Q-