Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLTLED4P42840
Cod. Produttore
PLTLED4P42840
Cod. EAN
8719514487901

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18,5 W
  • Flusso luminoso: 2.250 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 82 CRI
  • Durata nominale: 30.000 ore
  • Attacco: GX24Q-4
  • Classe efficienza: E
  • Serie: CorePro LED PLT 4P

Documentazione tecnica

CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 è una lampada LED progettata come alternativa efficiente alle tradizionali lampade fluorescenti PL-T da 42W. Con una potenza di 18,5 W, offre un flusso luminoso di 2250 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, corrispondente a una luce bianco freddo ideale per ambienti professionali e commerciali. La lampada garantisce un elevato indice di resa cromatica (CRI 82) per una buona qualità della luce e una durata nominale di 30.000 ore, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Il design con attacco GX24q-4 rotabile e il corpo in plastica smerigliata la rendono versatile e facile da installare. Con un'efficienza luminosa di 121 lm/W e un fattore di potenza di 0,9, questa lampada contribuisce al risparmio energetico, classificata con classe di efficienza energetica E. È indicata per applicazioni in ambienti con temperature da -20 °C a 35 °C e non è dimmerabile. La lampada è conforme alle normative RoHS e dispone di certificazione KEMA Keur. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CorePro LED PLT 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma e dimensione tipico delle lampade fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

42 mm

efficienza luminosa della lampada

121 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

166 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

19 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2250 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1338

tensione nominale

20 ... 60 V

corrente nominale

250 ... 400 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

18,5 ... 18,5 W

flusso luminoso

2250 ... 2250 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

CorePro LED PLT 4P

Produttore

CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P lampada LED sostituzione fluorescenza