Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLTLED4P32840
Cod. Produttore
PLTLED4P32840
Cod. EAN
8719514487864

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15 W
  • Flusso luminoso: 1800 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 82 CRI
  • Durata nominale: 30.000 ore
  • Fattore potenza: 0.9
  • Classe efficienza: E
  • Serie: CorePro LED PLT 4P

Documentazione tecnica

CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3 è una lampada LED ad alta efficienza, progettata come alternativa al tubo fluorescente PL-T da 32W. Offre una potenza di 15W con un flusso luminoso di 1800 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, ideale per un'illuminazione bianco freddo uniforme. Con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 82, garantisce una buona qualità della luce. La durata nominale è di 30.000 ore con un ciclo di commutazione elevato fino a 200.000 accensioni. Il prodotto presenta un fattore di potenza di 0,9 e un'efficienza luminosa di 120 lm/W. La lampada è dotata di attacco GX24Q-3 rotabile e realizzata in plastica con finitura smerigliata. È indicata per applicazioni che richiedono risparmio energetico, con classe di efficienza energetica E e consumo di 15 kWh per 1000 ore. La temperatura ambiente di esercizio varia da -20 °C a 35 °C. Non è dimmerabile e ha un grado di protezione IP20. Conforme alle normative RoHS e certificata KEMA Keur, è un prodotto affidabile e sostenibile per l'illuminazione elettrica professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CorePro LED PLT 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma e dimensione tipico delle lampade fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

42 mm

efficienza luminosa della lampada

120 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

156 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1800 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1369

tensione nominale

20 ... 60 V

corrente nominale

250 ... 400 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

15 ... 15 W

flusso luminoso

1800 ... 1800 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

CorePro LED PLT 4P

Produttore

CorePro LED PLT 4P 15W 840 4 poli lampada LED per illuminazione generale