Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLTLED4P18830
Cod. Produttore
PLTLED4P18830
Cod. EAN
8719514487765

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6,5 W
  • Flusso luminoso: 720 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 82
  • Durata nominale: 30.000 ore
  • Classe efficienza: F
  • Attacco: GX24Q-2
  • Serie: CorePro LED PLT 4P

Documentazione tecnica

CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2 è una lampada LED progettata come alternativa efficiente e duratura alle tradizionali lampade fluorescenti PL-T da 18W. Con un consumo energetico di soli 6,5 W, offre un flusso luminoso di 720 lumen con una temperatura di colore calda di 3000 K, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione confortevole e naturale. La lampada presenta un indice di resa cromatica (CRI) di 82, garantendo una buona fedeltà dei colori. La durata nominale è di 30.000 ore, con un ciclo di commutazione on/off fino a 200.000, assicurando una lunga vita e affidabilità nel tempo. Il fattore di potenza è pari a 0,9, mentre la finitura smerigliata e il corpo in plastica ne rendono l’installazione semplice e sicura. L’attacco GX24Q-2 rotabile permette un montaggio flessibile. La lampada è conforme alle normative RoHS, certificata KEMA Keur e presenta una classe di efficienza energetica F. Adatta per applicazioni in ambienti con temperatura da -20°C a 35°C, garantisce risparmio energetico e prestazioni costanti, ideale per illuminazione commerciale e professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CorePro LED PLT 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma e dimensione tipico delle lampade fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

42 mm

efficienza luminosa della lampada

110 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

119 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

720 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1389

tensione nominale

20 ... 60 V

corrente nominale

150 ... 300 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

6,5 ... 6,5 W

flusso luminoso

720 ... 720 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

CorePro LED PLT 4P

Produttore

CorePro LED PLT 6.5W 830 4P GX24 lampada retrofit LED illuminazione generale