Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLLLED4P18830
Cod. Produttore
PLLLED4P18830
Cod. EAN
8719514486768

Informazioni di prodotto

Philips CorePro LED PLL offre una soluzione efficiente e affidabile per il rinnovo dell’illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al fattore di forma tradizionale
  • Risparmio di tempo nel montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Incredibile risparmio energetico
  • Durata doppia rispetto alle lampade fluorescenti tradizionali

Documentazione tecnica

Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi d'illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti. Descrizione del produttore: Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi d'illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.

colore

Bianco

attacco lampada

2G11

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

38 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

120 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

224 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,15

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

960 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1336

tensione nominale

20 ... 60 V

corrente nominale

150 ... 500 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

960 ... 960 lm

Angolo del fascio luminoso

160 ... 160 GRADO

Serie

CorePro LED PLL

Produttore

COREPRO LED PLL HF 8W 830 4P 2G11