Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
colore
Bianco
attacco lampada
2G11
colore del corpo
tipo di tensione di alimentazione
AC
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
37,6 mm
forma della lampada
Tubo, con basamento su un lato
lunghezza
535,1 mm
grado di protezione (IP)
IP20
colore della luce secondo EN 12464-1
Neutro da 3300 a 5300 K
esecuzione vetro/copertura
Chiaro
durata di vita nominale media
30000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
24 KILOWATTORA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
Altro
Nessuna funzione dimm
Designazione della lampada
Numero min. di comandi di commutazione
50000
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
3400 lm
Adatto per reattore magnetico
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
E
fattore di potenza
0,9
Indice di efficienza energetica (EEI)
0,113
tensione nominale
53 ... 77 V
corrente nominale
600 ... 600 mA
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
potenza della lampada
24 ... 24 W
flusso luminoso
3400 ... 3400 lm
Angolo del fascio luminoso
160 ... 160 GRADO
Serie
CorePro LED PLL
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te