Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
attacco lampada
2G11
colore del corpo
tipo di tensione di alimentazione
AC
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
43,6 mm
forma della lampada
Tubo, con basamento su un lato
lunghezza
411,6 mm
grado di protezione (IP)
IP20
colore della luce secondo EN 12464-1
Freddo > 5300 K
esecuzione vetro/copertura
Chiaro
durata di vita nominale media
30000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
17 KILOWATTORA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Dimming Zigbee
Designazione della lampada
Altro
Numero min. di comandi di commutazione
50000
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
2100 lm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
E
Variazione via bluetooth
Indice di efficienza energetica (EEI)
0,1282
tensione nominale
53 ... 77 V
corrente nominale
420 ... 420 mA
Temperatura di colore correlata
6500 ... 6500 K
potenza della lampada
16,5 ... 16,5 W
flusso luminoso
2100 ... 2100 lm
Angolo del fascio luminoso
160 ... 160 GRADO
Serie
CorePro LED PLL
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te