Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLLLED4P36830
Cod. Produttore
PLLLED4P36830
Cod. EAN
8718696739662

Informazioni di prodotto

CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 16.5 W - Classe di efficienza energetica: E - Temperatura del colore correlata: 3000 K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi d'illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

2G11

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

43,6 mm

adatto per alimentatore elettronico

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

411,6 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

17 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1349

tensione nominale

53 ... 77 V

corrente nominale

420 ... 420 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

16,5 ... 16,5 W

flusso luminoso

2000 ... 2000 lm

Angolo del fascio luminoso

160 ... 160 GRADO

Serie

CorePro LED PLL

Produttore

COREPRO LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G1