Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLLLED4P24830
Cod. Produttore
PLLLED4P24830
Cod. EAN
8719514486805

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12 W
  • Flusso luminoso: 1440 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 30.000 ore
  • Fattore di potenza: 0,9
  • Classe efficienza: E
  • Serie: CorePro LED PLL

Documentazione tecnica

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 è una lampada LED a basso consumo energetico progettata come alternativa efficiente alla tradizionale lampada fluorescente da 24W PL-L. Con un consumo di soli 12 W, offre un flusso luminoso di 1440 lumen e una temperatura di colore di 3000 K che produce una luce calda e accogliente, ideale per ambienti interni come uffici, negozi e spazi commerciali. Il corpo in vetro smerigliato garantisce una diffusione uniforme della luce con un angolo di fascio di 160 gradi e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80, assicurando una buona fedeltà cromatica. La lampada ha una durata nominale di 30.000 ore e un ciclo di commutazione on/off fino a 50.000, con un fattore di potenza di 0,9 e una tensione operativa tra 20 e 60 V. Il design compatto da 312 mm con attacco 2G11 facilita l’installazione in apparecchi standard. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e CE, con certificazione KEMA Keur, e contribuisce al risparmio energetico grazie alla sua elevata efficienza luminosa di 120 lm/W. La lampada non è dimmerabile e garantisce sicurezza fotobiologica RG0, rendendola una scelta affidabile e sostenibile per l’illuminazione elettrica professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi d'illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.

colore

Bianco

attacco lampada

2G11

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

38 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

120 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

319 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,15

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1440 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1382

tensione nominale

20 ... 60 V

corrente nominale

150 ... 500 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

12 ... 12 W

flusso luminoso

1440 ... 1440 lm

Angolo del fascio luminoso

160 ... 160 GRADO

Serie

CorePro LED PLL

Produttore

CorePro LED PLL 12W 830 4P lampada LED per downlight